※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Rc 45E 40A SUS304 ねじ込み 45°エルボ (Rc SCH80 45E) 日本ジョイント 61359649 Rc 45E 40A SUS304 ねじ込み 45°エルボ (Rc SCH80 45E) 日本ジョイント 61359649

SUS304 ねじ込み 45°エルボ (Rc SCH80 45E)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61359649 品番 Rc 45E 40A
販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
材質SUS304 寸法M(mm)38.1 寸法B(Φmm)63 寸法Rc1.1/2 スケジュールSCH80
注意
※寸法M,Bは参考値となります。
※ねじ部はJIS B 0203による。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする