※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS304 ねじ込み Oリングユニオン (Rc SCH80 Oリングユニオン)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61360087 品番 Rc Oリングユニオン 10A
販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
材質(本体)SUS304 寸法H(mm)38 六角対辺(mm)41 寸法N(mm)18 寸法U(mm)23 寸法B(Φmm)26 材質(Oリング)NBR OリングP-20 寸法Rc3 / 8 スケジュールSCH80
注意
※寸法B,H,N,A,Uは参考値となります。
※Oリング規格JIS B2401による。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする