※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ジョイント
日本ジョイントの 高圧用管継手
日本ジョイントの 高圧用ソケット
SUS304 差し込み レジューサー (SW SCH80 FC(R))
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61360629
品番
SW FC(R) 25Ax15A
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS304
寸法H(mm)
38.7
寸法D(Φmm)
16.1
寸法E(mm)
12.7
寸法C(mm)
(参考値)13、(最小値)12.7
寸法T(mm)
(最小値)5
寸法B(Φmm)
46
寸法S2(mm)
Φ22.2
スケジュール
SCH80
寸法S1(Φmm)
34.5
注意
※寸法B,Hは参考値となります。
※寸法Cは参考値で、最小値以上で製作しています。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません