※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ジョイント
日本ジョイントの 高圧用管継手
日本ジョイントの 高圧用ユニオン
SUS304 差し込み Oリングユニオン (SW SCH80 Oリングユニオン)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61360830
品番
SW Oリングユニオン 10A
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質(本体)
SUS304
寸法H(mm)
38
六角対辺(mm)
41
寸法D(Φmm)
12.7
寸法C(mm)
(参考値)10、(最小値)9.6
寸法T(mm)
(最小値)3.5
寸法N(mm)
18
寸法B(Φmm)
26
寸法S(Φmm)
17.8
材質(Oリング)
NBR
Oリング
P-20
スケジュール
SCH80
注意
※寸法B,H,N,Aは参考値となります。
※S,C,D,Tの寸法及び寸法許容差はJIS B2316による。
※Oリング規格JIS B2401による。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません