※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SW Oリングユニオン 25A SUS304 差し込み Oリングユニオン (SW SCH80 Oリングユニオン) 日本ジョイント 61360857 SW Oリングユニオン 25A SUS304 差し込み Oリングユニオン (SW SCH80 Oリングユニオン) 日本ジョイント 61360857

SUS304 差し込み Oリングユニオン (SW SCH80 Oリングユニオン)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61360857 品番 SW Oリングユニオン 25A
販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
材質(本体)SUS304 寸法H(mm)57 六角対辺(mm)63 寸法D(Φmm)27.2 寸法C(mm)(参考値)13、(最小値)12.7 寸法T(mm)(最小値)5 寸法N(mm)25 寸法B(Φmm)46 寸法S(Φmm)34.5 材質(Oリング)NBR OリングG-35 スケジュールSCH80
注意
※寸法B,H,N,Aは参考値となります。
※S,C,D,Tの寸法及び寸法許容差はJIS B2316による。
※Oリング規格JIS B2401による。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする