フィリップス(東芝ライテック)
フィリップス(東芝ライテック)の 照明器具
フィリップス(東芝ライテック)の 施設・屋外照明
フィリップス(東芝ライテック)の その他LEDベースライト
LEDライン器具
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61361318
品番
WT036C30WWPSUL12
参考基準価格(税別)
¥26,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
取付金具付(器具同士を連結して使用することはできません。)
仕様
補助点灯装置:電源ユニット内蔵
材質
本体・カバー:ポリカーボネート樹脂
質量(kg)
0.63
使用温度範囲(℃)
-20〜35
定格電圧(V)
AC100〜242
相関色温度(K)
3000
平均演色評価数(Ra)
70
保護等級
IP65
光源寿命
20000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)
0.32(AC100V)、0.17(AC200V)
口出線(mm)
L=900
適合周波数
50/60Hz
耐雷サージ
2kV(コモンモード)