※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SW 45E 10A SUS316L 差し込み 45°エルボ (SW SCH80 45E) 日本ジョイント 61361539 SW 45E 10A SUS316L 差し込み 45°エルボ (SW SCH80 45E) 日本ジョイント 61361539

SUS316L 差し込み 45°エルボ (SW SCH80 45E)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61361539 品番 SW 45E 10A
販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質SUS316L 寸法D(Φmm)12.7 寸法C(mm)(参考値)10、(最小値)9.6 寸法T(mm)(最小値)3.5 寸法G(mm)7.9 寸法B(Φmm)27 寸法S(Φmm)17.8 スケジュールSCH80
注意
※寸法Bは参考値となります。
※寸法Cは参考値で、最小値以上で製作しています。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする