※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SW 45E 50A SUS316L 差し込み 45°エルボ (SW SCH80 45E) 日本ジョイント 61361591 SW 45E 50A SUS316L 差し込み 45°エルボ (SW SCH80 45E) 日本ジョイント 61361591

SUS316L 差し込み 45°エルボ (SW SCH80 45E)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61361591 品番 SW 45E 50A
販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
材質SUS316L 寸法D(Φmm)52.7 寸法C(mm)(参考値)17.5、(最小値)15.9 寸法T(mm)(最小値)6.1 寸法G(mm)25.4 寸法B(Φmm)76 寸法S(Φmm)61.1 スケジュールSCH80
注意
※寸法Bは参考値となります。
※寸法Cは参考値で、最小値以上で製作しています。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする