曜日別特売

にゃんこれ IHねこ型F22cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード61362178品番RB-3125
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

猫好きにぴったりのフライパンです。可愛らしい猫モチーフが料理をより楽しく演出してくれます。毎日の料理に好きなテイストを取り入れて、楽しみながら美味しいお料理を作りましょう!
IHクッキングヒーターにもガスコンロにも対応します

材質本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工(シンフロン/一般ふっ素)、外面:焼付塗装寸法(mm)350×225×70アイボリー質量(g)500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする