和平フレイズ
K・A 折りたたみSパンカバー28~30
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61362221
品番
RE-7664
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
食洗機で洗えるフライパンカバー。
高さのある調理にも対応できるドーム型。
使わない時はコンパクトに折りたためます。
電子レンジにも使えるから、温め直しや下ごしらえ用にも便利です。
材質
本体:シリコーンゴム(耐熱温度200度)、蒸気弁:ポリプロピレン(耐熱温度140度)
寸法(mm)
360×335×27
色
ベージュ
質量(g)
440