LED防水プッシュスイッチ用 配線カプラー(20A用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード61362361 品番CAP-20A
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

取付簡単!防水LEDプッシュスイッチ用オプション部品
LEDスイッチにワンタッチで取付可能!
LED防水プッシュスイッチ20A用に適合
半田付けなしで結線可能
防水タイプ20A用専用カプラー 5A・13A・旧型20Aには適合しませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする