LED電球ハロゲン形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61362429 品番LDR5W-W-E11/3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,300
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)100 全長(mm)66 外径(Φmm)50 質量(g)58 口金E11 色(本体) 光色白色 相関色温度(K)4000 平均演色評価数(Ra)92 定格寿命(時間)40000 定格光束(Lm)420 消費電力(W)5(100V) 入力電流(mA)84(100V) エネルギー消費効率(Lm/W)84(100V) 最大光度(cd)1250 周波数(Hz)50/60 ビームの開き(°)35 ビーム光束(Lm)260 保証期間5年 グリーン購入法適合

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61362429 LDR5W-W-E11/3 18789097 LDR5W-W-E11/4 画像準備中 LED電球 東芝ライテック 1個 3,598 税込3,958 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする