東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 施設・屋外照明
東芝ライテックの その他LEDベースライト
LED電球ハロゲン形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61362447
品番
LDR6W-W-E11/D2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,500
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
100
全長(mm)
66
外径(Φmm)
50
質量(g)
75
口金
E11
色(本体)
白
光色
白色
相関色温度(K)
4000
平均演色評価数(Ra)
92
定格寿命(時間)
40000
定格光束(Lm)
420
消費電力(W)
5.5(100V)
入力電流(mA)
100(100V)
エネルギー消費効率(Lm/W)
76.3(100V)
最大光度(cd)
1250
周波数(Hz)
50/60
ビームの開き(°)
35
ビーム光束(Lm)
260
保証期間
5年
グリーン購入法
適合