Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 漏電遮断器
盤用 漏電ブレーカ BKWA型(端子カバー付) BKWA-30C型
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格電流(A)
5
注文コード
61362484
品番
BKWA252CC
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・極数・素子数
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
小形端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータ対応形)
型式
BKWA-30C
質量(kg)
0.4
種類
漏電ブレーカ
フレーム
30AF
定格電流(A)
5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
96(端子カバー含む 106)×50×60(ハンドル含む 75.6)
極数・素子数
2P2E
定格電圧・遮断容量
AC100-200V両用 2.5kA
入数
1台
引外し方式
電磁式
漏電感度電流(mA)
15