ACデルコ Voyager

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 61362580 品番 M27MFKB
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ゼネラルモーターズグループのACデルコMFバッテリーは、高温多湿の国々や、厳寒冷地に抜群の始動性と耐熱、耐震に優れたバッテリーで、両極版(+・-)にカルシュウム特殊合金を採用した超ハイパワーバッテリーです。
又、特殊合金採用により全く補水の必要も無く、自己放電も従来のバッテリーとは比較にならないほど少ない高性能バッテリーです。
極板形状(エキスパンダ方式)を採用した事により集電効果を高め、超微細のペーストを使用することによりパワーをより一層高めています。
カルシュウム特殊合金採用により自己放電(自然放電)が極めて低く抑えられ、全く補水の必要が無い密閉型バッテリーです。また、カバー内に特殊空間を設け充放電時に発生するガスを流動させ水分に還元される構造になっております。一定以上のガス発生時は、特殊フィルターを通し排気いたします。
カルシュウム特殊合金、超微細ペースト採用により充電放電時のペースト
ダメージが極めて少ない。また、寿命末期まで補水不要の為、液枯れでの早期寿命を回避しております。

仕様【20時間率容量】105Ah【ターミナルレイアウト】R 型式M27MFKB 質量(kg)24.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)321×173×229

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする