COTEK(コーテック)
COTEK(コーテック)の バッテリー関連
COTEK(コーテック)の バッテリー充電器
COTEK製 充電器CXシリーズ用コントローラー CR-1
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
61362738
品番
CR-1-COTEK
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
COTEK製 充電器CXシリーズ用コントローラー
CXシリーズ充電器のON/OFFを遠隔操作
ファンモードの選択が可能
充電状態の情報を表示
ケーブル7.5m付き
適合機種
CXシリーズ
型式
CR-1
寸法(mm)
73.5×57×24
保存温度範囲(℃)
-30〜70
待機電流
40mA未満
動作温度範囲(℃)
-10〜40
入力電圧
12-24Vdc