ステンレスバッテリークリップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード61362869 品番CLS-L
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

50Aまで対応!
計測器・軽重機・充電器やアース用など幅広く使用可能!
自動車メンテナンス・電子実験・回路テストなどにも!
SUS304製なので防錆性抜群!水回り・海上でも安心!
本体はSUS304製!ワニ口構造でズレにくく安定した固定が可能
赤・黒 各1個セット
プラスチック製の絶縁ハンドル付きで、安全&使いやすさも◎
ケーブル取り付けタイプ
圧着・圧接取り付け
最大50A対応

その他PVC絶縁カバー付き 材質クリップ部分:SUS304 型式CLS-L 許容電流(A)最大50 最大開口(mm)15 サイズ(mm)110 適正電圧(V)DC12-24V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする