※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GYQR2020K00-F06 外径 溝入れ突切り旋削工具 GYQシリーズ 00°ストレートホルダ (一体型) 三菱マテリアル 61369098 GYQR2020K00-F06 外径 溝入れ突切り旋削工具 GYQシリーズ 00°ストレートホルダ (一体型) 三菱マテリアル 61369098 GYQR2020K00-F06 外径 溝入れ突切り旋削工具 GYQシリーズ 00°ストレートホルダ (一体型) 三菱マテリアル 61369098

外径 溝入れ突切り旋削工具 GYQシリーズ 00°ストレートホルダ (一体型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 高さ(mm)【頭下面オフセット】- シートサイズF 注文コード61369098 品番GYQR2020K00-F06
参考基準価格(税別)¥18,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は高さ・シートサイズなど40種類から選べます 他の種類を見る

独自の締結システムが実現した信頼の溝入れ加工。
高信頼のインサートクランプ:セーフティ・キーにより、インサートの動きをロックします。凸曲面受けにより、高精度にクランプします。
びびり・ブレの解消で従来モジュラー型より仕上げ面粗さのグレードが向上。
GYシリーズは一体型溝入れ工具と同等な剛性を実現。

用途溝入れ・突切り旋削加工 全長(mm)125 高さ(mm)【頭下面オフセット】- 深さ(mm)【最大溝入れ】6 刃幅(mm)3、3.18、3.24 勝手左勝手 ホルダー一体型 シャンク幅(mm)20 シャンク高さ(mm)20 最大突切り径(mm)12 刃先(mm)【高さ】20 刃先角度(°)0 シートサイズF RoHS指令(10物質対応)対応 機能幅(mm)20.3 ヘッド長さ(mm)36
注意
※表記した最大溝入れ深さ(CDX)は、使用するインサートにより異なります。
※表記した最大突切り径(CUTDIA)は、使用するインサートにより異なります。
※標記した寸法は、基準インサートにおける値です。その他のインサートを装着した場合は、LF、LH、LH3が異なることがあります。
※表記した最大溝入れ深さ(CDX)は、被削材の直径により制限があります。

商品説明動画

新溝入れ旋削工具 GYシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする