※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GYSR1010JX00-B08 外径 溝入れ突切り旋削工具 小物高精度加工用 GYSシリーズ 00°ストレートホルダ(小型旋盤用) 三菱マテリアル 61369457 GYSR1010JX00-B08 外径 溝入れ突切り旋削工具 小物高精度加工用 GYSシリーズ 00°ストレートホルダ(小型旋盤用) 三菱マテリアル 61369457 GYSR1010JX00-B08 外径 溝入れ突切り旋削工具 小物高精度加工用 GYSシリーズ 00°ストレートホルダ(小型旋盤用) 三菱マテリアル 61369457

外径 溝入れ突切り旋削工具 小物高精度加工用 GYSシリーズ 00°ストレートホルダ(小型旋盤用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 勝手右勝手 シートサイズB 注文コード61369457 品番GYSR1010JX00-B08
参考基準価格(税別)¥19,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は勝手・シートサイズなど62種類から選べます 他の種類を見る

独自の締結システムが実現した信頼の溝入れ加工。
高信頼のインサートクランプ:セーフティ・キーにより、インサートの動きをロックします。凸曲面受けにより、高精度にクランプします。
小物高精度加工用ホルダ:高剛性を極めた新形状で、振動・寸法変化を抑え、突切り加工時のトラブルを解決。
使用機械のツーリングに適した突き出し量:ヘッド長さは、CNC自動盤のくし刃機、タレット機の最大加工径に対応しています。
強固な上あご:より強固に進化した上あごは、びびり振動を低減します。
変動しない下あご:切削中の負荷(切削抵抗)により、加工中でのインサートの芯が下がる現象を大幅に抑制します。
インサート装着の強化:インサートの装着面積を拡大することで、被削材形状の変形(たわみ)を抑制します。

用途溝入れ・突切り旋削加工 全長(mm)120 高さ(mm)【頭下面オフセット】2 深さ(mm)【最大溝入れ】8 刃幅(mm)1.2 勝手右勝手 ホルダー一体型 シャンク幅(mm)10 シャンク高さ(mm)10 最大突切り径(mm)16 刃先(mm)【高さ】10 刃先角度(°)0 シートサイズB RoHS指令(10物質対応)対応 ヘッド長さ(mm)17.5
注意
※表記した最大溝入れ深さ(CDX)は、使用するインサートにより異なります。
※表記した最大突切り径(CUTDIA)は、使用するインサートにより異なります。
※標記した寸法は、基準インサートにおける値です。その他のインサートを装着した場合は、LF、LH、LH3が異なることがあります。
※表記した最大溝入れ深さ(CDX)は、被削材の直径により制限があります。

商品説明動画

新溝入れ旋削工具 GYシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする