※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1本
勝手左勝手
シートサイズB
注文コード61369527
品番GYSL1616JX00-B08
参考基準価格(税別)¥20,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
独自の締結システムが実現した信頼の溝入れ加工。
高信頼のインサートクランプ:セーフティ・キーにより、インサートの動きをロックします。凸曲面受けにより、高精度にクランプします。
小物高精度加工用ホルダ:高剛性を極めた新形状で、振動・寸法変化を抑え、突切り加工時のトラブルを解決。
使用機械のツーリングに適した突き出し量:ヘッド長さは、CNC自動盤のくし刃機、タレット機の最大加工径に対応しています。
強固な上あご:より強固に進化した上あごは、びびり振動を低減します。
変動しない下あご:切削中の負荷(切削抵抗)により、加工中でのインサートの芯が下がる現象を大幅に抑制します。
インサート装着の強化:インサートの装着面積を拡大することで、被削材形状の変形(たわみ)を抑制します。