※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SOGX084005-UN TF15 MVX ドリル用インサート SOMX-UN 三菱マテリアル 61371846 SOGX084005-UN TF15 MVX ドリル用インサート SOMX-UN 三菱マテリアル 61371846 SOGX084005-UN TF15 MVX ドリル用インサート SOMX-UN 三菱マテリアル 61371846 SOGX084005-UN TF15 MVX ドリル用インサート SOMX-UN 三菱マテリアル 61371846

MVX ドリル用インサート SOMX-UN

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナーR(mm)0.5 注文コード61371846 品番SOGX084005-UN TF15
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はコーナーRなど8種類から選べます 他の種類を見る

完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。
外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。
外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。
また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。
UNブレーカ(アルミニウム合金加工用):切れ味を重視したブレーカ形状と外周研摩によるシャープエッジにより、
優れた切りくず処理を実現します。すくい面平滑処理によってアルミの溶着を防止します。

用途
アルミニウム合金の穴あけ
アルミニウム合金内刃・外刃用
適合ドリル径(mm)23〜27.5 ブレーカUN コーナーR(mm)0.5 穴径d1(Φmm)【インサート取付】4.04 材種TF15 RoHS指令(10物質対応)対応 インサート厚さ(mm)4 逃げ角(°)【主切れ刃】11 内接円IC(mm)8.3
注意
※アルミニウム合金の加工には、内刃・外刃共にUNブレーカを選択してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする