107015 フドーねまきA スリーシーズン 竹虎 61374375

メイン画像

107015 フドーねまきA スリーシーズン 竹虎 61374375
107015 フドーねまきA スリーシーズン 竹虎 61374375
107015 フドーねまきA スリーシーズン 竹虎 61374375
107015 フドーねまきA スリーシーズン 竹虎 61374375
107015 フドーねまきA スリーシーズン 竹虎 61374375

フドーねまきA スリーシーズン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズLL
内容量1枚注文コード61374375品番107015
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

胸元から両足首にかけて開き、前身ごろが取り外せるタイプ
ご本人では開けにくいアイデアホックを使用した介護用つなぎねまき
アイデアホックが表から見えないデザインを採用
股部分にもファスナーを配置
おむつ交換がしやすいように股ファスナーを配置
寝たきりの方や拘縮がある方にも着せやすい設計

材質綿100%サイズLL胸囲(cm)104~112身長(cm)170~180ヒップ(cm)97~105
注意
※ご利用者本人や他のご利用者の生命、または身体が危険にさらされる場合にのみご使用ください。
※ また、ご本人・ご親族の同意の上、正しくご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする