107122 フドーねまきC スリーシーズン 竹虎 61374628

メイン画像

107122 フドーねまきC スリーシーズン 竹虎 61374628
107122 フドーねまきC スリーシーズン 竹虎 61374628
107122 フドーねまきC スリーシーズン 竹虎 61374628
107122 フドーねまきC スリーシーズン 竹虎 61374628
107122 フドーねまきC スリーシーズン 竹虎 61374628

フドーねまきC スリーシーズン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズS
ベージュ
内容量1枚注文コード61374628品番107122
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

足元から首元にかけて開き、股部分・両腕部分も開閉可能
ご本人では開けにくいアイデアホックを使用した介護用つなぎねまき
アイデアホックが表から見えないデザインを採用
腕に袖を通しにくい方に最適
おむつ交換がしやすいように股ファスナーを配置
アイデアホックを足元にまとめることで、ホックに触れにくくしました

材質ポリエステル65%・綿35%ベージュサイズS胸囲(cm)80~88身長(cm)140~155ヒップ(cm)82~90
注意
※ご利用者本人や他のご利用者の生命、または身体が危険にさらされる場合にのみご使用ください。
※ また、ご本人・ご親族の同意の上、正しくご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする