材質本体:鋼板、 枠: 鋼板、反射板:アルミ
幅(mm)165
質量(kg)1.2
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)17.5(100V) 17.1(200V) 17.3(242V)
定格電圧(V)100〜242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
仕上本体:バージンホワイト、 枠: バージンホワイト、反射板:バージンホワイト
保護等級IP20
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)112.5(100V) 115.2(200V) 113.8(242V)
付加機能SL端子台/送り端子台付
入力電流(mA)177(100V) 88(200V) 74(242V)
光束(Lm)1970
埋め込み寸法(mm)Φ150
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否否
配光タイプ中角タイプ