材質本体:アルミダイカスト、 枠: 鋼板
幅(mm)170
質量(kg)0.9
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)10.8(100V) 10.6(200V) 10.8(242V)
定格電圧(V)100〜242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
仕上枠: バージンホワイト、反射板:銀色鏡面
保護等級IP20
色温度(K)3000
遮光度30°
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)112.9(100V) 115(200V) 112.9(242V)
付加機能SL端子台/送り端子台付
入力電流(mA)109(100V) 55(200V) 48(242V)
光束(Lm)1220
埋め込み寸法(mm)Φ150
配光角度(°)33
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否否
配光タイプ中角タイプ