BIG-PM50R-60P ポイントマーカーシール(薄手・丸型大) まつうら工業 61388086 BIG-PM50R-60P ポイントマーカーシール(薄手・丸型大) まつうら工業 61388086 BIG-PM50R-60P ポイントマーカーシール(薄手・丸型大) まつうら工業 61388086

ポイントマーカーシール(薄手・丸型大)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(60枚) 注文コード 61388086 品番 BIG-PM50R-60P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

特長:ビックサイズ50mmΦ丸型の屋内平滑面用標示粘着シールです。耳付きはく離紙なので剥がしやすく、作業性抜群です。基材は厚み0.05mmの薄手で段差も出にくく、基材強度もあり耐久性にも優れます。バイオマスアクリル系粘着剤を採用していますので従来の製品と比べ、化石資源の利用削減や、温室効果ガス(CO2)排出の抑制に貢献できる製品です。表面のヨコ筋状の線=「ヘアライン加工処理」によりつや消しイメージ効果と金属的な質感を演出します。

用途用途:店舗の陳列什器の位置決めや動線標示に。事務所・オフィスの机や書庫の位置目印に。非常扉の開閉スペース確保標示にも(物置厳禁箇所標示)目立つことなく便利です。自動ドアなど透明ガラスに貼れば追突防止の注意喚起目印シールになります。 材質アルミ+ポリエステルフィルム 厚さ(mm)0.05 シルバー 径(Φmm)50 入数(枚)60(6片シート×10枚) 表面処理ヘアライン加工 粘着剤アクリル系(バイオマス) 主な用途表示・安全用 粘着力(N/10mm)6:対ステンレス 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号220416 バイオマス配合率(%)10
注意
※注意事項:用途以外の目的には使用しないでください。被着体によって剥がす時に傷ついたり糊が残る場合があるため、事前に確認してからご使用ください。塩ビ及び可塑剤を含む下地材では浮きや剥がれが発生するため使用しないでください。保管の場合は直射日光を避け、湿度の少ない場所で保管してください。凹凸面、ザラザラ面や一般的に接着しにくいフッ素やシリコンには貼りつけできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする