用途用途:店舗の陳列什器の位置決めや動線標示に。事務所・オフィスの机や書庫の位置目印に。非常扉の開閉スペース確保標示にも(物置厳禁箇所標示)目立つことなく便利です。自動ドアなど透明ガラスに貼れば追突防止の注意喚起目印シールになります。
材質アルミ+ポリエステルフィルム
厚さ(mm)0.05
色シルバー
径(Φmm)50
入数(枚)600(6片シート×100枚)
表面処理ヘアライン加工
粘着剤アクリル系(バイオマス)
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)6:対ステンレス
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号220416
バイオマス配合率(%)10