曜日別特売
CNMG120416PMG CA125P 旋削用チップ CNMG-PMG (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61390177

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMG120416PMG CA125P 旋削用チップ CNMG-PMG (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61390177
CNMG120416PMG CA125P 旋削用チップ CNMG-PMG (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61390177
CNMG120416PMG CA125P 旋削用チップ CNMG-PMG (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61390177

旋削用チップ CNMG-PMG (CA125P 鋼加工用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
コーナー半径(mm)1.6
切刃長さ(mm)12.9
厚さ(mm)4.76
内容量1箱(10個)注文コード61390177品番CNMG120416PMG CA125P
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。
チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。
CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
中~荒加工用 PMGブレーカ:独自設計で幅広い加工領域をカバー。持続する優れた切りくず処理。長寿命に貢献。

用途鋼の旋削加工(中~荒加工用・幅広い加工領域をカバー)形状ひし形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)12.9勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08ブレーカPMGコーナー半径(mm)1.6穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.13穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)12.7

商品説明動画

鋼加工用 新CVDコーティング CA115P/CA125P プロモーションビデオ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-30
用途: 部品の加工

使い勝手が大変よかったです 迅速な対応ありがとうございました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする