材質本体:鋼板、 枠:鋼板、反射板:アルミ、カバー:アクリル、パッキン:シリコーン
幅(mm)115
質量(kg)0.9
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)8.1(100V) 8.0(200V) 8.3(242V)
定格電圧(V)100〜242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
仕上枠:バージンホワイト アクリル焼付塗装、反射板:バージンホワイト アクリル焼付塗装、カバー:透明、パッキン:ナチュナル
保護等級IP23
色温度(K)4000
遮光度35°
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)76.5(100V) 77.5(200V) 74.6(242V)
付加機能SL端子台/送り端子台付
入力電流(mA)83(100V) 43(200V) 38(242V)
光束(Lm)620
埋め込み寸法(mm)Φ100
配光角度(°)75
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
調光の可否否
配光タイプ広角