材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:アルミ、カバー:アクリル、パッキン:シリコーン
幅(mm)165
質量(kg)1.1
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)13.7(100V) 13.4(200V) 13.6(242V)
定格電圧(V)100〜242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
仕上枠:バージンホワイト アクリル焼付塗装、反射板:バージンホワイト アクリル焼付塗装、カバー:透明、パッキン:ナチュナル
保護等級IP23
色温度(K)5000
遮光度35°
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)114.5(100V) 117.1(200V) 115.4(242V)
付加機能SL端子台/送り端子台付
入力電流(mA)13.7W(100V) 13.4W(200V) 13.6W(242V)
光束(Lm)1570
埋め込み寸法(mm)Φ150
配光角度(°)55
調光方式PWM制御
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光率(%)5〜100
配光タイプ中角