曜日別特売
SC-DZ88K-4P-500-2HD SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット SecuSTATION 61395330

SC-DZ88K-4P-500-2HD SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット SecuSTATION 61395330
SC-DZ88K-4P-500-2HD SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット SecuSTATION 61395330
SC-DZ88K-4P-500-2HD SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット SecuSTATION 61395330
SC-DZ88K-4P-500-2HD SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット SecuSTATION 61395330
SC-DZ88K-4P-500-2HD SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット SecuSTATION 61395330
SC-DZ88K-4P-500-2HD SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット SecuSTATION 61395330
SC-DZ88K-4P-500-2HD SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット SecuSTATION 61395330
SC-DZ88K-4P-500-2HD SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット SecuSTATION 61395330
SC-DZ88K-4P-500-2HD SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット SecuSTATION 61395330
SC-DZ88K-4P-500-2HD SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット SecuSTATION 61395330
SC-DZ88K-4P-500-2HD SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット SecuSTATION 61395330

SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1セット形状ドーム型注文コード61395330品番SC-DZ88K-4P-500-2HD
参考基準価格(税別)¥111,800販売価格(税込)¥63,668
販売価格(税別)
57,880

PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。
PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
コストパフォーマンスに優れたモデルです。

用途
録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。
初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。
形状ドーム型防塵防水性能IP66スピーカー非対応画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用接続台数4台記憶容量(TB)HDD:3
注意
※初期設定にはモニターが必要となります。
【非対応】夜間フルカラー撮影・発光LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする