BNC メス To Tnc オス

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61399374 品番PSG01956
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:レセプタクル 同軸タイプへの変換:TNC 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:- コネクタ タイプ:BNC 同軸 製品群:- アズワン品番65-1641-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする