BTB コネクタ ヘッダ 6POS 1列

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61399539 品番858-22-006-80-011101
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,240 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様ばね式コネクタタイプ:ポゴ ピン ヘッダ ピッチ間隔4mm 列数:1 コンタクト数:6 コネクタ マウント:スルーホールマウント コンタクト 材質:銅合金 種別:ヘッダ アズワン品番65-1358-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする