※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KOT小型真空計 D型 Φ50 G1/4 -0.1〜0MPA 赤表示

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61401185 品番ADT1/4-50:-0.1MPA
参考基準価格(税別)¥3,220 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。
小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。

仕様材質:接続部材質;黄銅/ケース材質;鉄Crメッキ ケース外観形状:D型 大きさ:Φ50 接続ネジ:G1/4 精度:±1.6% F.S 圧力スパン:-0.1〜0MPA アズワン品番65-3591-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする