NANO-FIT HDR SMT RA SGL 4CKT TIN BLK

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61401447 品番105430-1104
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様ピッチ間隔2.5mm コンタクト数:4 種別:ヘッダ 製品群:Nano-Fit 105430 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1368-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする