RF アダプタ 4.1/9.5 ジャック TO 7/16 プラグ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61402296 品番MCRF0016
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥17,700 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様同軸タイプからの変換:4.1 / 9.5 Mini DIN 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:7/16 DIN 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω 製品群:- アズワン品番65-1635-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする