RF コネクタ F ストレート ジャック PCB

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61402549 品番222181
参考基準価格(税別)¥2,570 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様コネクタ タイプ:F 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:ボードエッジ/エンドローンチ インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:リン青銅 アズワン品番65-1555-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする