RF バルクヘッド アダプタ BNC-SMA ジャック/50 Ω

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61402576 品番242181-10
参考基準価格(税別)¥9,670 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:SMA 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド アダプター インピーダンス:50Ω 製品群:- アズワン品番65-1664-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする