RF 同軸 2.4MM ジャック 50 Ω パネル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様コネクタ タイプ:2.4mm コネクタ コネクタ 本体 スタイル:ストレート フランジ付き ジャック 同軸終端:圧縮 インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅アズワン品番65-1649-76注文コード61402628品番SF1621-60026-2S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,700
仕様コネクタ タイプ:2.4mm コネクタ コネクタ 本体 スタイル:ストレート フランジ付き ジャック 同軸終端:圧縮 インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅アズワン品番65-1649-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする