RF 同軸 BNC ストレート プラグ 50Ω

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61402725 品番R141082000
参考基準価格(税別)¥3,070 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:ECO142 RG58 RG141 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:4GHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) ボディメッキ:ニッケル 同軸 タイプ:RG58C/U RG141A/U RG303/U URM43 URM72 URM76 URM108 URM301 KX15 LRM200 コネクタ取り付け方向:ケーブル 絶縁抵抗:5000MΩ 材質:真鍮 嵌合サイクル数:500 最大動作周波数:4GHz 最大動作温度:165ーC 最低動作温度:-65ーC 終端方法:クリンプ 定格電圧 VAC:500V 耐電圧:1000V アズワン品番65-1398-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする