アルコール除菌スプレー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(400mL×2個) 注文コード61402846 品番PL-DS01CL400-2SET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,326
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

身の回りの品への除菌に便利なスプレータイプ
たっぷり使える 400ml入り

成分エタノール 62vol% / 水 / グルコン酸クロルヘキシジン / グリセリン 質量(g)380 寸法(高さH×奥行D)(mm)218×60 エタノール含有率(%)62 商品タイプスプレータイプ 効果除菌
注意
※本製品は医薬品・医薬部外品ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61402846
2022-09-05
用途:
家の中のいろいろなところに使用しています。

いろんなところに使えて、容量も多く重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする