カナヤブラシ
カナヤブラシの 掃除用具
カナヤブラシの ブラシ
カナヤブラシの ハンディブラシ
かなや刷子 洋服ブラシ 機械植え
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
61402907
品番
FB-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
毛材
馬毛
使用の目安
化繊:〇、綿:〇、ウール:〇(※あくまで目安です。)
アズワン品番
64-7733-34
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※柔らかい素材には、やさしくブラッシングするようにしてください。