画像準備中

RF 同軸 MHV ストレート プラグ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61402917 品番000-29100
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
仕様コネクタ タイプ:MHV 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:Belden 7806A Belden 9907 LMR-195 RG58/U RG58A/U RG58C/U RG141 RG303 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト 最大周波数:4GHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ取り付け方向:ケーブル 終端方法:クランプ アズワン品番65-1614-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする