カナヤブラシ
カナヤブラシの 掃除用具
カナヤブラシの ブラシ
カナヤブラシの ハンディブラシ
かなや刷子 洋服ブラシ 機械植え
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
61402925
品番
FB-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,837
販売価格(税別)
¥
3,488
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
毛材
白豚毛
使用の目安
化繊:〇、綿:〇、ウール:〇、カシミア:〇、モヘヤ:〇、シルク:〇(※あくまで目安です。)
アズワン品番
64-7733-36
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※柔らかい素材には、やさしくブラッシングするようにしてください。