画像準備中

RF 同軸 MHV ストレート プラグ 50Ω

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61402926 品番28000
参考基準価格(税別)¥6,660 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
仕様コネクタ タイプ:MHV 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:Belden 8241 Belden 8263 Belden 8279 Belden 9209 RG59/U RG62/U RG140/U RG210/U コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト 最大周波数:4GHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ取り付け方向:ケーブル 終端方法:クランプ アズワン品番65-1488-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする