カナヤブラシ
カナヤブラシの 掃除用具
カナヤブラシの ブラシ
カナヤブラシの 衣類用ブラシ
かなや刷子 毛玉取りブラシセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
61403047
品番
C-10
参考基準価格(税別)
¥3,620
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
付属品
ブラシクリーナー付き
幅(mm)
58
全長(mm)
215
高さ(mm)
30
毛丈(mm)
11
材質(毛)
猪毛
アズワン品番
64-7733-48
繰り返し・詰め替え
対応