カナヤブラシ
カナヤブラシの 掃除用具
カナヤブラシの ブラシ
カナヤブラシの 衣類用ブラシ
かなや刷子 毛玉取りポケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
61403056
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
幅(mm)
27
全長(mm)
135
高さ(mm)
20
毛丈(mm)
11
材質(柄部)
ブナ
材質(毛)
猪毛
アズワン品番
64-7733-49
繰り返し・詰め替え
対応