RF 同軸 SMB/FAKRA R/A プラグ PCB

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61403154 品番FA1-NCRP-PCB-8
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,570 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様コネクタ タイプ:SMB 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 プラグ 同軸終端:スルーホール 直角 インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:真鍮 最大周波数:6GHz アズワン品番65-1632-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする