HORN
HORNの ホルダ
HORNの ホルダ本体
HORNの 突っ切り・溝入れ用
スーパーミニ 小径溝入れ加工用ホルダー B105〜
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
61403187
品番
B105.0010.S.04
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
48
種類から選べます
他の種類を見る
ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用
用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
溝入れ加工/ボーリング加工
寸法d(mm)
10
寸法b(mm)
6.4
溝深さ(mm)
2.5
寸法h(mm)
9
寸法l1(mm)
80
寸法f1(mm)
4.9
寸法l4(mm)
50
最小下穴径(Φmm)
0.2
最大溝幅(mm)
2
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。