HORN
HORNの ホルダ
HORNの ホルダ本体
HORNの 突っ切り・溝入れ用
スーパーミニ 小径溝入れ加工用ホルダー B105〜
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
61403239
品番
B105.0012.11.01
参考基準価格(税別)
¥70,670
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
48
種類から選べます
他の種類を見る
ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用
用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
溝入れ加工/ボーリング加工
寸法d(mm)
12
寸法b(mm)
7
寸法d2(mm)
16
寸法h(mm)
11
寸法SW(mm)
13
寸法l1(mm)
100
寸法f(mm)
1.2
寸法l4(mm)
50
最小下穴径(Φmm)
3.0-5.0
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。